本体

CINSCAVG 85cm 見えない自撮り棒 insta360 81625917 CINSCAVG 85cm 見えない自撮り棒 insta360 81625917 CINSCAVG 85cm 見えない自撮り棒 insta360 81625917 CINSCAVG 85cm 見えない自撮り棒 insta360 81625917 CINSCAVG 85cm 見えない自撮り棒 insta360 81625917 CINSCAVG 85cm 見えない自撮り棒 insta360 81625917

85cm 見えない自撮り棒

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81625917 品番CINSCAVG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。
360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。
ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。

セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用) 対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K) 長さ(mm)収納時:194、伸長時:850 直径(Φmm)23.5 質量(g)119 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本製品をAce Pro & Ace で使用する場合は、別売りのクイックリリースマウントまたは3プロング-1/4インチアダプターを購入する必要があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする