本体

CINSAAVM スキー撮影セット insta360 81625960 CINSAAVM スキー撮影セット insta360 81625960 CINSAAVM スキー撮影セット insta360 81625960 CINSAAVM スキー撮影セット insta360 81625960 CINSAAVM スキー撮影セット insta360 81625960

スキー撮影セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81625960 品番CINSAAVM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

ウィンタースポーツ映像をユニークなアングルでレベルアップ。ゲレンデでの1日をPOV撮影するのに最適です。
チェストストラップ、ヘルメット延長ロッド、フレキシブル粘着マウント、マウントパーツが付属。<r>チェストストラップは一人称視点や壮大な景色を撮影できます。回転式のマウントベースにより、横方向と縦方向の撮影を自由に切り替えることができます。
フレキシブル粘着マウントはヘルメットにぴったりとフィットし、強力な3M粘着ベースが安全性を高めます。
ヘルメット延長ロッドを使用すればユニークなアングルでの撮影を可能に。

セット内容固定ナット付きヘルメット延長ロッド、チェストストラップ、1/4インチスクリューネジ×5、スタビライザーリング×4、アダプター、1/4インチ - 2-プロングアダプター、1/4インチ - 2プロングアダプター、フレキシブル接着ベース、クリーニングクロス 対応製品X4、Ace Pro、Ace、X3、ONE RS(1インチ360度版は除く) 寸法(mm)(フレキシブル粘着ベース)66.5×66.5×48、(チェストストラップ)336×243×60 質量(g)(フレキシブル粘着ベース)40、(チェストストラップ)94.7 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする