本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
フレキシブル粘着マウント
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
81625978
品番
CINSAAVW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
燃料タンク、フロントガラス、車のボンネットなど、曲面でも簡単に取り付け可能なフレキシブル粘着マウント。
2プロング - 1/4インチアダプターが2個付属し、さまざまなアクセサリーに使用できます。
セット内容
フレキシブル粘着マウント(3M粘着ベース付き) ×2、2プロング-1/4インチアダプター×2、サムスクリュー×2、滑り止めリング×8、クリーニングワイプ×2、取扱説明書
対応製品
X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、Link、ONE RS (ツイン/4K)
材質
熱可塑性ポリウレタン
直径(Φmm)
66.5
質量(g)
82.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※GO 3 / GO 3Sは、クイックリリースマウントと一緒に組み立てる必要があります。