本体
insta360
insta360の カメラ・ビデオカメラ
insta360の ビデオカメラ/アクションカメラ
insta360の アクションカメラ関連品
GO 3 / GO 3S 風防マイクカバー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
81626014
品番
CINSBATL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
縫い目のない風防コットンで、高品質のサウンドを伝えます。
録音された音に影響を与えることなく、風切り音を効果的に低減します。 聞きたい音をはっきりと、耳障りな音は小さくします。
対応製品
GO 3S、GO 3
材質
スポンジ、布用接着剤
寸法(mm)
19.1×18.5×4.7
質量(g)
0.2
入数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応