本体

CINSBAQY X3 着脱式標準レンズガード insta360 81626039 CINSBAQY X3 着脱式標準レンズガード insta360 81626039 CINSBAQY X3 着脱式標準レンズガード insta360 81626039

X3 着脱式標準レンズガード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード81626039 品番CINSBAQY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アップグレードされたX3レンズガードにより、ぴったりとフィットし、保護力が向上。
独自設計のプラスチックにより、クリアな360度映像を実現。
取り外し可能なデザインで、取り外しと取り付けが便利。

セット内容レンズガード ×2、フロントレンズベース、リアレンズベース、レンズクロス、取り外し用ツール、フロントレンズ用両面テープ ×2、リアレンズ用両面テープ ×2 対応製品X3 材質ポリアセタール(POM)、(レンズガード)アクリル(PMMA) 寸法(mm)(ベース)37.5×36.2×8、(レンズガード)32×30×9.3 質量(g)0.9、(レンズガード)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする