曜日別特売
INS W400 カメラケース チェキ instax WIDE 400  カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 81626048

本体

INS W400 カメラケース チェキ instax WIDE 400  カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 81626048
INS W400 カメラケース チェキ instax WIDE 400  カメラケース 富士フイルムイメージングシステムズ 81626048

チェキ instax WIDE 400 カメラケース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード81626048品番INS W400 カメラケース
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

instax WIDE 400用ケース。ショルダーストラップ付属で持ち運びに便利。

寸法(mm)200×100×150質量(g)229
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする