本体

チェキ instax WIDE 400

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81626084 品番INS WIDE 400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

カードサイズのミニフォーマットフィルムの2倍の大きさとなる「ワイドフォーマットフィルム」に対応するアナログインスタントカメラ。カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプルな操作に加え、セルフタイマーを新たに搭載、グループショットを手軽に撮影できます。セルフタイマーはレバーを押すだけの簡単操作で4秒〜10秒の4段階に設定可能。
ストラップに付属するアタッチメントの使用で、本体の角度調整が簡単。セルフタイマーとの組み合わせで、三脚がない場合でもグループ写真がおもい通りに撮影可能です。
遠景モードにすれば、3.0m〜∞まで思い通りに撮影可能。付属の接写レンズを使えば、撮影領域40cm〜50cmの被写体をピンボケ、ブレなく撮影可能です。

寸法(mm)162×98×123 質量(g)616(電池、ストラップ、フィルム、接写レンズ別) 電源単3形アルカリ電池(LR6)1.5V 4本 撮影可能枚数:約10パック(メーカー試験条件による) レンズ沈胴式レンズ 2群2枚構成 f=95mm 1:14 シャッタープログラム式電子シャッター 1/64〜1/200秒 ファインダー実像式ファインダー 0.37倍/ターゲットマーク付き 撮影範囲手動2点切り替え式(0.9m〜3m/3m〜∞)、標準モード(0.9m〜3m)、遠景モード(3m〜∞) フラッシュ低輝度自動発光オートフラッシュ(自動調光)、充電時間:7秒以下(新品電池使用時)、フラッシュ撮影距離0.9m〜3m 露光調節自動調節 連動範囲:LV10.5〜15(ISO800) RoHS指令(10物質対応)対応 画面寸法(mm)62×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする