アクションポッド

GO3S 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)64 注文コード81626136 品番CINSAATA-GO3S64K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

小さなボディに、創造性に満ち溢れたパワフルな4Kを搭載。どこにでも装着して、どこへでも持ち運べる、「どこでもカメラ」。
アクションポッドと力を合わせて、最長140分の撮影が可能。
アクションポッドに入れたGO 3Sで撮影すれば、完璧にフレームに収めた自撮り、完璧なVlog撮影、手持ち撮影が可能です。
カメラ本体だけでも、アクションポッドに入れても、付属のピボットスタンドやクイックリリースマウントにラッチやマグネットで固定することができます。
IPX8等級で10mまで防水。

セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル 寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5 ブラック 質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3 防塵防水性能IPX8 互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)] 動作温度(℃)-20〜40 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)64
注意
※水中使用時は同梱のレンズガードを装着してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする