セット内容GO 3S、アクションポッド、GO 3S レンズガード(レンズに装着済み)、GO 3 / GO 3S 磁気ペンダント、GO 3 / GO 3S ピボットスタンド、GO 3 / GO 3S 簡易クリップ、充電ケーブル寸法(mm)(GO 3S)25.6×54.4×24.8、(アクションポッド)63.5×47.6×29.5色ホワイト質量(g)(GO 3S)39.1、(アクションポッド)96.3防塵防水性能IPX8互換性iOS端末:A12または上位プロセッサを搭載しiOSのバージョンが12.0またはそれ以降のiOS端末●Android端末:以下の要件を満たすAndroid端末と互換性が有●Kirin 990またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Huawei Mate 30, P40 またはそれ以降の機種を含む]●Snapdragon 855またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S10, Xiaomi Mi 9 またはそれ以降の機種を含む]●Exynos 2200 またはその上位プロセッサを搭載するAndroid端末[Samsung Galaxy S22, S22 Ultra またはそれ以降の機種を含む(対応OSはAndroid 10.0以上またはHarmonyOS 2.0.0以上)]動作温度(℃)-20~40RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)128