画像準備中

EHBTC50015BA フロントハブ 36H 15mm Eスルー OLD110 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81628516 品番EHBTC50015BA
参考基準価格(税別)¥3,590 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

センターロックディスクブレーキフロントハブ 110x15 mm E-スルーアクスル
シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
高剛性かつ軽量の15 mm E-スルースキュワーシステム
ラビリンスコンタクトシール

用途
O.L.D.:110 mm
#13および #14スポークに対応
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする