K4-BR150B-01S K4-BIRO 4mm_Doublex1500mm ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81630099 品番K4-BR150B-01S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

取り回しの良いサイズになってリニューアル !
1ケーブルの伸び癖を軽減した形状記憶仕様
2柔らかく操作性が良く幅広い施錠方法が可能
3車体にスマートに収まり持ち運びにも便利
スマート収納に特化したブラケット固定式
ブラケット固定式ロックで最もシンプル、車体のデザインを邪魔しないスマートなフォルムで、街乗りからスポーツサイクルまで幅広対応します。

用途
ロック方式:キーシリンダー
ケーブル:4mm ×2 (ダブルワイヤー) × 1500mm
ヘッドサイズ:170 × 33 × 18mm
重量:331g(付属品含まず)
付属品:ディンプルキー ×3 / ブラケット (ZP-BKT006N)
ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする