使用例

KW-290KH KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ Kawasumi(川住製作所) 81630178 KW-290KH KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ Kawasumi(川住製作所) 81630178 KW-290KH KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ Kawasumi(川住製作所) 81630178 KW-290KH KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ Kawasumi(川住製作所) 81630178 KW-290KH KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ Kawasumi(川住製作所) 81630178 KW-290KH KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ Kawasumi(川住製作所) 81630178

KW-290KH NEWリヤーバスケットカバー カーキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81630178 品番KW-290KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

急な雨に被せるだけで簡単装着!
取り付けは簡単。不要な時は収納袋に入れてスッキリ収納。
縫目には裏から止水テープを施し防水性にも優れてます。
リュックカバ―にも使える万能商品!
反射材がポケット部分についているので、夜道でも安心。

用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅33×長さ45×高さ28cm
重量:(約)130g
カーキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする