使用例

KWH-550NV KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 81630196 KWH-550NV KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 81630196 KWH-550NV KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 81630196 KWH-550NV KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 81630196 KWH-550NV KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 81630196 KWH-550NV KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー Kawasumi(川住製作所) 81630196

KWH-550NV オールシーズンハンドルカバー デニム ネイビー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード81630196 品番KWH-550NV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2段式デニム前カゴカバー(KW-555)・2段式デニム後カゴカバー(KW-556)とご一緒に!
保温力がアップしたボア付!ボタンで簡単に着脱可能なので年中問わず一年中使用していただけます。
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応可能。
面ファスナー付ベルトで装着も楽々。
夜道でも安心な反射材付。
防水・はっ水付。

用途
材質:本体/ポリエステル100%・PVCコーティング・透明窓/PVC・ボア/ポリエステル・アルミ蒸着
本体サイズ:(約)縦23×横39×厚さ2cm
片方重量:約120g
ネイビー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする