使用例

KWS-300BB KWS-300BB ソフトサドルカバー ブラックボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630248 KWS-300BB KWS-300BB ソフトサドルカバー ブラックボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630248 KWS-300BB KWS-300BB ソフトサドルカバー ブラックボーダー Kawasumi(川住製作所) 81630248

KWS-300BB ソフトサドルカバー ブラックボーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81630248 品番KWS-300BB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

サドルの傷も簡単補修!劣化防止に!
しなやかな生地を採用!座り心地を快適に!
従来のクッション入りサドルカバーの素材はPVCなので、ゴワゴワしていてお尻に違和感がありましたが、当商品はしなやかで、座り心地が快適です。
電動自転車の大きいサドルにも対応!
しっかり水をはじく!
※通常の使用でも自然光などにより変退色します。

用途
取り付け可能なサドルサイズ:横面350mmまで、右面370mmまで
※取り付け可能なサドルサイズ以上の大きさのサドルには使用しないでください。無理やり使用しますと破裂する可能性があります。
材質:本体/レーヨン100%(PUコーティング)、中材/ポリエチレン
本体サイズ:(約)幅24×長さ27.6(巻き込み部含まず)cm
重量:(約)47g
ブラックボーダー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする