RBC-011DX5 ヘッドレスト付コンフォート後子供乗せ ブラック・コゲ茶

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81630327 品番RBC-011DX5
参考基準価格(税別)¥19,440 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

成長に合わせて長く使えるうしろ乗せタイプ
ハイクラスの安心を コンフォートリヤキッズシート
ヘッドレストの高さ調節が可能
ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る
アジャスタブルステップでスマート。4段階に調節
5点式シートベルト
ラダーロックタイプで調節簡単。肩・腰ベルトの長さ調節可能

用途
適用体重:体重22.6kg以下(クラス27リヤキャリヤ使用時)クラス27を超えるリヤキャリヤの場合:クラス-チャイルドシートの重量:4.4kg=乗車できるお子さまの体重(但し、体重24kg以内)
適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さまで、身長120cm以下
適合車種:リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で、自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む) (※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)
製品重量:約4.4kg
品質表示/本体:ポリプロピレン ショルダーパッド部:PVC 座布団:PVC ステー・ネジ類:鉄
製品サイズ[外寸]:幅:510×高さ:750〜900<背もたれ高さ:510〜650>×奥行:500(mm)、座面サイズ:幅:280×高さ:500〜640×奥行:310<尻面:150>(mm)
ブラック・コゲ茶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする