前子供乗せ FBC-011DX5 ヘッドレスト付 ブラック・コゲ茶

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81630379 品番FBC-011DX5
参考基準価格(税別)¥20,010 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

小さいお子さまに目が届くまえ乗せタイプ
ハイクラスの安心を。コンフォートフロントベビーシート
ワイドヘッドレストで安全。側頭部まで守る
5点式シートベルト
ヘッドレストは高さ調節が可能。スライド式でスマート
ステップは3段階に調節可能。アジャスタブルステップでスマート
お子さまを乗せないときも快適
ラダーロックタイプで調節簡単。肩・腰ベルトの長さ調節可能

用途
適用体重:15kg以下
適用年齢と身長:1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満のお子さまで、身長100cm以下
適合車種:自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車及び幼児2人同乗基準適合車(※電動自転車を含む)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ハンドルストッパーを備えた自転車に取付けることが望ましい。) (※但し、ダイヤモンド型フレームやハンドルの形状によっては取付けが出来ない場合があります。)
製品重量:約3.4kg
製品サイズ[外寸]:幅:490×高さ:510〜680<背もたれ高さ:330〜500>×奥行:500(mm)座面サイズ:幅:230×高さ:320〜490×奥行:190<尻面:130>(mm)
ブラック・コゲ茶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする