曜日別特売
F730-GKSS-P-D2 F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 81631140

F730-GKSS-P-D2 F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 81631140
F730-GKSS-P-D2 F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド Panaracer(パナレーサー) 81631140

F730-GKSS-P-D2 GRAVELKING SS+ 700×30C TLR 茶サイド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード81631140品番F730-GKSS-P-D2
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

グラベルカテゴリーで業界をリードするスタンダードタイヤ、グラベルキングとグラベルキングSKに続くPanaracerの次世代グラベルタイヤが、グラベルキングSSとSS+です。
センターがより滑らかなダイヤモンドパターン、サイドには『GRAVELKING SK』のセミノブを改良して配置することで、オンロードでの走りの軽さとグラベルでの走破性をハイブリッド融合させています。
新開発の素材を採用した「TuffTex+」が耐パンク性能強化を実現。
オンロードからグラベル、ロングライドまで、バイクライドの可能性と楽しさを無限大に広げます。

トレッド/サイド:黒/茶サイズ700×30C質量(g)370推奨内圧(kPa)TLR:MAX 400/TUBED:MAX 700ETRTO規格30-622
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする