曜日別特売
- インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm ARISUN 81631596

インナーチューブ スーパーライト 700×25~28c 48mm

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード81631596品番-
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

仏式バルブのみ。バルブコアは脱着できません。

長さ(mm)バルブ:48サイズ700×25~28c質量(g)105チューブ厚さ(mm)0.65バルブ仏式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする