WILIER(ウィリエール)
WILIER(ウィリエール)の ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)
WILIER(ウィリエール)の ドリンクホルダー(ボトルケージ)
ボトルケージ AM カラフルボトルケージ レインボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81633267
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
用途
カラー:カラフル
素材:プラスチック
直径:73mm
重量:30g
色
レインボー