サーモポート
サーモポートの 環境測定(自然環境/安全環境)
サーモポートの 温度計・温湿度計
サーモポートの 温湿度計・熱中対策温湿度計
ハイグロサーモU HSPIIシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81633635
品番
HSPII-202
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
直結式センサ
寸法(mm)
【検知部】Φ13×L43
質量(g)
約6
温度測定範囲(℃)
-10〜60
湿度測定範囲(%)
2〜95
アズワン品番
2-400-42