伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
HDゴミ袋 エコノミータイプ 90L 1ケース(50枚×10袋入) HDG-9016シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10袋×50枚)
注文コード
81633809
品番
HDG-9016
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出しやすい、カサカサタイプのゴミ袋です。
毎日使うゴミ袋に。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.016
寸法(mm)
1000×900
色
透明
容量(L)
90
アズワン品番
68-5062-86