伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋・ゴミ袋
伊藤忠リーテイルリンクの ポリ袋(ゴミ袋)
HDゴミ袋 1ケース HDGシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(16袋×50枚)
注文コード
81633818
品番
HDG-4512
参考基準価格(税別)
¥7,450
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
1枚ずつ取り出しやすい、カサカサタイプのゴミ袋です。
毎日使うゴミ袋に。
材質
HDPE
厚さ(mm)
0.012
寸法(mm)
800×650
色
透明
容量(L)
45
アズワン品番
68-5062-84