SAMCO
SAMCOの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
SAMCOの ピペット/ピペッター/スポイト
SAMCOの スポイト(トランスファーピペット)
Samco Graduated 0.3mL(Pediatric)500本 282シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500パック×1本)
注文コード
81633897
品番
282-1S
参考基準価格(税別)
¥9,280
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
仕様
1滴下数/mL:22
全長(mm)
116
容量(mL)
1.5(全容量)
胴径(Φmm)
3.0
吸引量
(1吸引量)0.8mL
アズワン品番
4-6757-01