三和化工
三和化工の 研究関連用品・実験用必需品
三和化工の 実験研究用素材
三和化工の 実験研究用樹脂板
独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81633949
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
緩衝性、止水性に優れている。
材質
PE
寸法(mm)
300×t5
色
グレー
熱伝導率(W/mk)
0.043(at0℃)
発泡倍率
(目安)14倍
アズワン品番
4-5893-03
伸び
100%