独立気泡ポリエチレンフォーム(サンぺルカL-1400)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81634046 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

緩衝性、止水性に優れている。

材質PE 寸法(mm)1000×t1 グレー 熱伝導率(W/mk)0.043(at0℃) 発泡倍率(目安)14倍 アズワン品番4-5895-01 伸び100%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする