三和化工
三和化工の 研究関連用品・実験用必需品
三和化工の 実験研究用素材
三和化工の 実験研究用樹脂板
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
300×t30
アズワン品番
4-5899-07
注文コード
81634299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
材質
PE
寸法(mm)
300×t30
引張強度(MPa)
0.3
熱伝導率(W/mk)
0.036(at0℃)
アズワン品番
4-5899-07
見掛密度(kg/m
3
)
50
伸び
125%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。