導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)500×t10 アズワン品番4-5903-04 注文コード81634457 品番-
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は寸法・アズワン品番など21種類から選べます 他の種類を見る

緩衝性、止水性に優れている。
導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。

材質PE 寸法(mm)500×t10 引張強度(MPa)0.3 熱伝導率(W/mk)0.036(at0℃) アズワン品番4-5903-04 見掛密度(kg/m3)50 伸び125%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする