サニタリー直管SUS316L 8A

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81636216 品番 -
参考基準価格(税別)¥16,600 販売価格(税込) ¥18,150
販売価格(税別)
16,500
材質SUS316L 長さ(mm)500 サイズ管:8A 内径(Φmm)10.5 外径(Φmm)13.8 アズワン品番4-5795-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする