サニタリー直管SUS304 1.5S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81636505 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
材質SUS304 長さ(mm)300 サイズ管:1.5S 内径(Φmm)35.7 外径(Φmm)38.1 アズワン品番4-5796-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする