サニタリー直管SUS304 2S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81636609 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590
材質SUS304 長さ(mm)100 サイズ管:2S 内径(Φmm)47.8 外径(Φmm)50.8 アズワン品番4-5796-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする