サニタリー直管SUS304 3S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81636855 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥11,550
販売価格(税別)
10,500
材質SUS304 長さ(mm)200 サイズ管:3S 内径(Φmm)72.3 外径(Φmm)76.3 アズワン品番4-5796-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする