サニタリー直管SUS304 3S

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81636889 品番 -
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥32,120
販売価格(税別)
29,200
材質SUS304 長さ(mm)1000 サイズ管:3S 内径(Φmm)72.3 外径(Φmm)76.3 アズワン品番4-5796-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする