304 両ヘルールパイプ 1S

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番4-5798-04 注文コード81637257 品番-
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800
この商品はアズワン品番など6種類から選べます 他の種類を見る

国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320〜#400バフ研磨。

材質SUS304 長さ(mm)100 形状ヘルール サイズ【管】1S 種類両継手付きパイプ 外径(Φmm)25.4 アズワン品番4-5798-04 表面仕上げ内外研磨 継手種類【L】ヘルール【R】ヘルール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする