アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用パイプ/丸棒
コージライトセラミック基板 COR235シリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81637975
品番
COR235-□190-3t
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
コージライトセラミックス(2MgO・2Al2O3・5SiO2)基板です。
低熱伝導率
熱衝撃に優れる
低熱膨張
クリーム色
吸水性が若干あり
仕様
熱伝導率:1.25W
材質
コージライトセラミックス
寸法(mm)
190×190×3
アズワン品番
4-5804-01
熱膨張係数
3×(10-6/℃)