丸カットステンレスメッシュ 80メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 81638255 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,790
販売価格(税別)
18,900

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:39.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 寸法(Φmm)220 メッシュ80 織り方平織 アズワン品番4-5933-06 目開き(mm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする