アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用樹脂板
丸カットステンレスメッシュ 100メッシュ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
81638298
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,200
販売価格(税込)
¥25,410
販売価格(税別)
¥
23,100
バスケットに入れる
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様
空間率:36.7%
材質
SUS304
厚さ(mm)
0.2
線径(Φmm)
0.1
寸法(Φmm)
470
メッシュ
100
織り方
平織
アズワン品番
4-5935-07
目開き(mm)
0.154