丸カットステンレスメッシュ 180メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 81638465 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥21,450
販売価格(税別)
19,500

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:41.7/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.1 線径(Φmm)0.05 寸法(Φmm)220 メッシュ180 織り方平織 アズワン品番4-5933-13 目開き(mm)0.091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする