丸カットステンレスメッシュ 60メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 81639549 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,600 販売価格(税込) ¥29,150
販売価格(税別)
26,500

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:51.0% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 寸法(Φmm)470 メッシュ60 織り方平織 アズワン品番4-5936-05 目開き(mm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする