丸カットステンレスメッシュ 120メッシュ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 81639628 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,090
販売価格(税別)
21,900

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:33.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.18 線径(Φmm)0.09 寸法(Φmm)220 メッシュ120 織り方平織 アズワン品番4-5934-08 目開き(mm)0.122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする