丸カットステンレスメッシュ 250メッシュ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 81639829 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥24,970
販売価格(税別)
22,700

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。

仕様空間率:37.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.08 線径(Φmm)0.04 寸法(Φmm)170 メッシュ250 織り方平織 アズワン品番4-5932-15 目開き(mm)0.062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする