フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストップコック
PTFE3方メス電磁弁 FST-016M6YN DC24V
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81639960
品番
F-2367-003
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
3方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:1.6Φ
接続部のサイズ
M6P1.0
電圧(V)
DC24
コード
(番号)F-2367-003
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5859-01
圧力(MPa)
COM-0.034〜0.2NC-0.034〜0.1