PTFE2方メス電磁弁 FST F-2362シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81639969 品番F-2362-003
参考基準価格(税別)¥20,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max

仕様オリフィスm/m:1.6Φ 接続部のサイズM6P1.0 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2362-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5857-01 圧力(MPa)IN-0.034〜0.2OUT-0.034〜0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする