PTFE2方メス電磁弁 FSS F-2363シリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81639978 品番 F-2363-003
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max

仕様オリフィスm/m:3.0Φ 接続部のサイズRc1/8 電圧(V)DC24 コード(番号)F-2363-003 材質(ボディ)PTFE 材質(ダイヤフラム)PTFE+FKM アズワン品番4-5857-02 圧力(MPa)IN -0.034〜0.2、OUT 0〜0.08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする