フロン工業
フロン工業の 研究関連用品・実験用必需品
フロン工業の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
フロン工業の 実験研究用配管材ストップコック
PTFE2方メス電磁弁 FSD F-2364シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81639996
品番
F-2364-003
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
NC型2方 メス型電磁弁 ボディ材質PTFE 流体温度:0 ℃(ノーフリーズ)〜80 ℃Max
仕様
オリフィスm/m:4.0Φ
接続部のサイズ
Rc1/4
電圧(V)
DC24
コード
(番号)F-2364-003
材質(ボディ)
PTFE
材質(ダイヤフラム)
PTFE+FKM
アズワン品番
4-5857-03
圧力(MPa)
IN-0.034〜0.3OUT-0.034〜0.1