- 片面粘着テープ付きPTFEシート 淀川ヒューテック 81640836

片面粘着テープ付きPTFEシート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)0.8
アズワン品番4-6086-02
内容量1枚注文コード81640836品番-
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。
実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。
カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。

材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)0.8粘着剤アクリル系アズワン品番4-6086-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81640870
2024-10-03
用途: ステンレスの板に貼り付け

カッターナイフで簡単に切れましたし、貼り付けも上手くできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする