片面粘着テープ付きPTFEシート

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81640845 品番 -
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。
実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。
カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。

材質PTFE(四フッ化エチレン) 長さ(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.8 粘着剤アクリル系 アズワン品番4-6086-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81640870
2024-10-03
用途:
ステンレスの板に貼り付け

カッターナイフで簡単に切れましたし、貼り付けも上手くできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする