MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 寸胴鍋/タンク
底部勾配型ステンレス容器 KTT-STシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81641448
品番
KTT-ST-100
参考基準価格(税別)
¥771,000
販売価格(税込)
¥802,780
販売価格(税別)
¥
729,800
バスケットに入れる
底面が排出(ノズル)方向に傾斜していますので、内容液を残留なく排出できます。
底面が排出(ノズル)方向に傾斜しているため、内容液を残留なく排出することができます。
材質
SUS304
寸法(mm)
Φ1000×H1080
質量(kg)
93
サイズ
ドレン:2S
容量(L)
750
アズワン品番
2-110-13