画像準備中

実用小型引張バネ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 自由長(mm)59.4 注文コード81645490 品番E16-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,342
販売価格(税別)
1,220
この商品は自由長・内容量など104種類から選べます 他の種類を見る

精密機器への使用可

用途汎用性 材質SWPA 形状逆丸フック 線径(Φmm)2 外径(Φmm)16 自由長(mm)59.4 最大たわみ(mm)21 ばねの種類引張バネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする