SHK
SHKの シール/バネ部品
SHKの バネ
SHKの 圧縮コイルバネ
精密圧縮コイルバネ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全167種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
81646165
品番
C07-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
精密機器への使用可
用途
汎用性
材質
SWPA
形状
クローズエンド
線径(Φmm)
0.6
外径(Φmm)
7
自由長(mm)
14
総巻数(巻)
6.5
ばねの種類
精密圧縮コイルバネ