SHK
SHKの シール/バネ部品
SHKの バネ
SHKの 圧縮コイルバネ
精密圧縮コイルバネ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全167種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
81646305
品番
C200-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,453
販売価格(税別)
¥
2,230
バスケットに入れる
精密機器への使用可
用途
汎用性
材質
SWPA
形状
クローズエンド(両端研磨付)
線径(Φmm)
2.9
外径(Φmm)
20
自由長(mm)
23
総巻数(巻)
5.75
ばねの種類
精密圧縮コイルバネ